HEWI 掘込取手 538-ML型

HEWI 掘込取手 538-ML型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型 - LAMP(スガツネ工業)HEWI 掘込取手 538-ML型 - LAMP(スガツネ工業)

表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しづらくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。
本品は手掛かりがあります。

材質ポリアミド種類掘込取手シリーズHEWIシリーズ内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37925964538-60ML-9956.56037756
1,900
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
37925973538-60ML-9056.56037756
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925991538-60ML-3356.56037756
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926007538-75ML-9971.575507.571
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926016538-75ML-9071.575507.571
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926034538-75ML-3371.575507.571
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926043538-90ML-9986.59060986
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926052538-90ML-9086.59060986
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926077538-90ML-3386.59060986
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37925982538-60ML-1356.56037756
910
取扱い終了
返品不可
37926025538-75ML-1371.575507.571
1,400
取扱い終了
返品不可
37926061538-90ML-1386.59060986
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする