LAMP(スガツネ工業)
HEWI 戸当り 477-90-035型
フックに戸当たりが付いています。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面は滑らかで掃除がしやすく、細菌が繁殖しにくくなっているため、清潔に使用できます。
シリーズ
HEWIシリーズ
仕様
その他のカラーもあります。
材質
ポリアミド/エラストマー
色
ホワイト
種類
戸当り
奥行(mm)
105
取付け方法
壁付け
内容量
1個
注意
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37957762
477-90-035-99
¥
7,570
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください