HEWI 補助手すり 801-50-201型 リフトアップタイプ

HEWI 補助手すり 801-50-201型 リフトアップタイプ - LAMP(スガツネ工業)

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。
可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。
直径:33 mm
カバーグリップ付きもあります。
(カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)
その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。

材質ポリアミド直径(Φmm)33仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)付属品アンカーシリーズHEWIシリーズ内容量1個
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37956432801-50-201-99ホワイト
193,700
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37956457801-50-201-33レッド
193,700
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37956441801-50-201-13イエロー
133,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする