HEWI 補助手すり 801-50-300型

HEWI 補助手すり 801-50-300型 - LAMP(スガツネ工業)

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。

材質ポリアミド仕様カバーグリップなし付属品アンカー直径(Φmm)33シリーズHEWIシリーズ内容量1個
注意
コンクリート強度Fc=21 N/mm2以上にアンカー固定してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37956344801-50-300-9933ホワイト
98,100
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37956362801-50-300-3333レッド
98,100
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37956353801-50-300-1333イエロー
64,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする