曜日別特売

ITALIANA アジャスター IT6520型

ITALIANA アジャスター IT6520型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA アジャスター IT6520型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA アジャスター IT6520型 - LAMP(スガツネ工業)

金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。
ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。
床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。
荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。

用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっきグレーシリーズITALIANA仕上クロメート処理/グレー付加機能小口埋込耐荷重N(kgf)1470(150)耐荷重(N)1470内容量1個
注意
アジャスター調節用六角穴を、底板より上になるよう設計してください。
図のh(2)が96、120のタイプもあります。詳細はお問い合わせください。
取付穴加工を簡単に行える専用ドリルもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
ねじ長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947174IT6520-10565525~17
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
37947183IT6520-10783705~17
520
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITALIANA アジャスター IT6520型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする