曜日別特売

ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型

ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA キャスター付アジャスター IT6494型 - LAMP(スガツネ工業)

キャスター付きのアジャスターです。可動式家具に最適です。
アジャスターとキャスターが位置違いの2タイプあります。

用途家具、デスクなどの側板の下部に取り付けます。シリーズITALIANA材質ガラス繊維入り強化ナイロンブラック質量(g)112耐荷重N(kgf)キャスター時:1176、アジャスター時:1960(キャスター時:120、アジャスター時:200)内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37947156IT6494-916
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37947165IT6494-917
3,230
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする