曜日別特売

ITALIANA 棚受 IT2567型

ITALIANA 棚受 IT2567型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2567型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2567型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2567型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2567型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2567型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2567型 - LAMP(スガツネ工業)

棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。

用途木板棚用材質亜鉛合金/ポリアミド仕様ピンタイプ質量(g)14シリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※ロック時37933935IT2567-85212
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
※ロック時37933944IT2567-8648
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITALIANA 棚受 IT2567型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする