曜日別特売

ITALIANA 棚受 IT2574型

ITALIANA 棚受 IT2574型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型 - LAMP(スガツネ工業)

棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。
3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。
Φ5、Φ3穴用があります。

シリーズITALIANA棚受け金具その他棚受
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933813IT2574-611袋(100個)1010.251.2ポリアセタール-
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
37933822IT2574-211袋(100個)11.511.76.51.2ポリアセタール-
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37933831IT2574-841袋(100個)1515.491.4ポリアセタール-
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37933847IT2574-711袋(100個)1010.251.2ポリアセタール-
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
37933856IT2574-301袋(100個)11.511.76.51.2ポリアセタール-
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37933865IT2574-861袋(100個)1515.491.4ポリアセタール-
2,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37933874IT2574-361袋(100個)----鋼/亜鉛めっき
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
37933883IT2574-451袋(100個)----鋼/亜鉛めっき
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
37933892IT2574-501箱(100個)----鋼/亜鉛めっき
1,250
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITALIANA 棚受 IT2574型
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする