LAMP(スガツネ工業)
ITALIANA 棚受 IT2597
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。
ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途
木板棚用
材質(本体)
亜鉛合金
仕様
取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。
質量(g)
21
シリーズ
ITALIANA
適合板厚(mm)
18~19
材質(ねじ部)
(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金
仕上
ニッケルめっき/グレー
材質(カップ部)
ポリアセタール
材質(ブッシュ)
ポリアミド
最大適合板厚(mm)
19
最小適合板厚(mm)
18
棚受け金具
その他棚受
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37933926
IT2597
¥
9,170
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ITALIANA 棚受 IT2597
参考になった