曜日別特売

ITALIANA 棚受 IT2600型

ITALIANA 棚受 IT2600型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2600型 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2600型 - LAMP(スガツネ工業)

棚板を簡易的に固定する棚受です。
キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。
棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。
ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。

用途木板棚用材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。シリーズITALIANA仕上ニッケルめっき/グレー棚受け金具その他棚受内容量1パック(100個)
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933901IT2600-169.313.513.2812
7,340
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37933917IT2600-18-1910.81514.79.513.5
7,560
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITALIANA 棚受 IT2600型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする