LAMP(スガツネ工業)
ITALIANA 棚受 IT7033-51
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。
最大2°の角度調整ができます。
木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
付属品
プラグ
十字穴付皿タッピンねじ5×50
シリーズ
ITALIANA
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
特殊
材質(本体)
亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)
698
材質(プレート)
(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)
ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)
245(25)
耐荷重(N)
245
内容量
1セット(2個)
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37933962
IT7033-51
¥
9,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ITALIANA 棚受 IT7033-51
参考になった