曜日別特売

ITALIANA 締結金具

ITALIANA 締結金具 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 締結金具 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 締結金具 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 締結金具 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 締結金具 - LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 締結金具 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。
六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)

注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37933996IT40401個ポリアミド/亜鉛合金/鋼亜鉛めっき/グレー63
473
459
505(税込)
当日出荷
55485089IT4040-30-1501セット--95
643
599
659(税込)
当日出荷
55506825IT4040-35-1501セット--97
655
619
681(税込)
当日出荷
55507778IT4040-35-501セット--65
495
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITALIANA 締結金具
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-26
用途: テーブル天板 ジョイント

コンパクトなので大丈夫かと思ったが、扱いやすくて良かった。

2025-04-16
用途: カウンター天板接続
トッキーホーム合同会社建設業・工事業

樹脂なので若干の強度の心配あり、今のところ大丈夫でした。

対象商品 : 37933996
2017-08-17
用途: 天板の連結
丸太工房二級建築士事務所

当方家具屋でもないただの大工ですが 何とか収まりました
普通に使えます

対象商品 : 37933996
2016-03-18
用途: 大型テーブル甲板の連結
木楽座

木工道楽の自分が、リビングルーム用として食卓・家事作業台・PCテーブルなどを兼ねる約1.8m×2.1mのテーブルを作る際に使用した。自宅マンションに搬入の際の荷扱いの容易さを考慮し、テーブルの甲板を四分割で制作した。搬入後の組み立てが極めて簡単で、現在までの一年半に不具合は発生していない。

対象商品 : 37933996
2020-08-15
用途: 構造用合板の板矧ぎ
製造業

加工の正確さにあまり自信が無かったので、ダボと併用しましたが、矧ぎ合わせる面の直線性、直角度が正確(ホームセンターでの直線切りレベル)に出ていれば、0.5㎜程度の誤差があっても修正は容易で正確に矧ぎ合わせることができそうです。
Φ30mmのフォスナービットで穴を開けましたが、結構、きつく嵌まるため(フォスナービットのメーカーによるかもしれません)、頻繁な分解や無理やりの着脱では樹脂部分が持たないかもしれません。一度失敗をして外すときに苦労しました。
見た目は気にしないので反対側から6mm程度の穴を開けポンチで軽くたたきながら押し出して事なきを得ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする