LAMP(スガツネ工業)
JADO つまみ 265型
シリーズ
JADO
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ポリッシュドブラス(真鍮磨き)
種類
つまみ
仕上
ポリッシュドブラス(真鍮磨き)
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37927251
265-32PB
56
24.5
32
¥
3,740
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37927242
265-25PB
28
21
25
¥
3,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください