M4 真鍮パイプ Φ5穴用

M4 真鍮パイプ Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) M4 真鍮パイプ Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業) M4 真鍮パイプ Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。
帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。

用途Φ5穴用 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 材質黄銅 質量(g)1.3 仕上素地 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37932501 SC-121-18
75
73
80 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-06-25
用途:
スペーサー代わり

M4ネジを5ミリ径の穴に差し込みたくて、単なるM4ネジのスペーサーとして購入したのですが、意外にもパイプの中がM4のナット状になっていて、接着剤無しでもしっかり固定出来るのでビックリしました!これは私にとって最高の商品です。絶対リピートします!

2人が参考にしています
対象商品:
37932501
2021-05-13
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

参考図面通りの仕上がりでした。
目的が果たせそうです。

対象商品:
37932501
2018-05-04
用途:
自作計測器のケース作成
建設業・工事業

自作した計測器基盤収納ケースのスぺーサーに使用、サイズがピッタリだったので重宝しました。

2人が参考にしています
対象商品:
37932501
2015-08-10
用途:
おもちゃの修理品として使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

円筒度、円心度とも 修理品に対しては 十分満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする