P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型

P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 - LAMP(スガツネ工業)P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 - LAMP(スガツネ工業)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
取付ねじを隠す化粧プレート付きです。

用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.58質量(g)580種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはマグネット付エッジシール 8851型とアルミプロファイル 8880型、全開時には戸当りを別途ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379403848100ZN1亜鉛合金/ダルクロームめっきダルクロムめっき
34,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
379403938100ZN5亜鉛合金/クロームめっきクロムめっき
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする