P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型

P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 - LAMP(スガツネ工業)P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 - LAMP(スガツネ工業)P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 - LAMP(スガツネ工業)P&S ガラスドア用 マグネット付丁番 8102型 - LAMP(スガツネ工業)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。

用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型質量(kg)0.75質量(g)750種類ガラスドア用丁番対応ガラス板厚(mm)8、10適合扉高さ(mm)2000以下付加機能マグネット付適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはマグネット付エッジシール 8851型とアルミプロファイル 8880型、全開時には戸当りを別途ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379404028102ZN1亜鉛合金/ダルクロームめっきダルクロムめっき
61,890
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
379404118102ZN5亜鉛合金/クロームめっきクロムめっき
68,730
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする