LAMP(スガツネ工業)
P&S ガラスドア用丁番
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
用途
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
通常型
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
質量(kg)
0.85
質量(g)
850
種類
ガラスドア用丁番
仕上
クロムめっき
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
1000以下
適合扉質量(kg)
40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)
8、10
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
1000
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはマグネット付エッジシール 8851型とアルミプロファイル 8880型、全開時には戸当りを別途ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37942554
8483ZN5
¥
126,270
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください