曜日別特売

センターシール 8857型

センターシール 8857型 - LAMP(スガツネ工業)センターシール 8857型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。

材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2500半透明種類エッジシール内容量1個
注意
戸当りとしては使用できません。
定尺2500 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガラス厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379486628857KUO-8-25006、8
3,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
379486718857KUO-12-250010、12
4,780
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: 浴室の扉に設置しました。
サービス業

交換でしたので、取付も容易で、
水漏れもなくなり、大変満足でした。

対象商品 : 37948671
2022-06-03
用途: テンパドアの戸当りとして

テンパドアのガラスの厚さを測り、注文しました。差し込むだけでしっかりとハマっています。機能的には申し分ないです。希望として、800mm必要でしたが2.5mが定尺でしたので、1m刻みで定尺取っていただけると良いと思います。あと、価格もう少しお安くできないものでしょうか。

対象商品 : 37948671
2014-12-11
用途: すきま風防止

梱包がしっかりしていた。商品は思った通りのもので、ぴったり取り付けられた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする