曜日別特売

P&S プレートサポート 2886

P&S プレートサポート 2886 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 2886 - LAMP(スガツネ工業)
材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379318962886VA2ステンレス鋼(SUS304)/サテンサテン仕上
3,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
379318872886VA1ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨鏡面研磨
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする