P&S プレートサポート 4938

P&S プレートサポート 4938 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 4938 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。

材質ステンレス鋼(SUS304)対応ガラス板厚(mm)4~23推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379319844938VA1ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨鏡面研磨
10,220
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
379319934938VA2ステンレス鋼(SUS304)/サテンサテン仕上
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379319934938VA2432860079839244938VA2 プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型) LAMP(スガツネ工業) 43286007プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型)LAMP(スガツネ工業)1個
9,198
税込10,118
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする