LAMP(スガツネ工業)
P&S プレートサポート2879
ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途
2877用ガラス片面付けパーツ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)
6~10
推奨ねじ径
(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37932063
2879VA1
ステンレス鋼(SUS304)/バフ研磨
バフ研磨
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37932072
2879VA2
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
サテン仕上
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください