P&S プレートサポート2880

P&S プレートサポート2880 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2880 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2880 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2880 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2880 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。

対応ガラス板厚(mm)6、8、10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質/仕上
耐荷重(kg)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379321332880ZN1亜鉛合金/ダルクロームめっき220
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
379321422880ZN5亜鉛合金/クロームめっき220
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
379321512880VA1ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨550
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
379321672880VA2ステンレス鋼(SUS304)/サテン550
3,450
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37932142
2016-08-19
用途: ガラス棚使用
株式会社ネクストリサーチ不動産業

しっかり安定しました。見た目もGOOD

1が参考にしています
対象商品 : 37932133
2014-06-19
用途: オープンキッチンの調理器後ろにガラスを立てる時にグリップとして
有限会社コウケツ建築設計

簡単に設置出来る。掃除の時の取外しもかんたん

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする