LAMP(スガツネ工業)
P&S プレートサポート2881
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径
十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)
6~10
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37932237
2881ZN1
亜鉛合金(ZDC)
ダルクロムめっき
亜鉛合金/ダルクロームめっき
¥
3,800
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
37932246
2881ZN5
亜鉛合金(ZDC)
クロムめっき
亜鉛合金/クロームめっき
¥
3,800
¥
3,798
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
37932255
2881VA1
ステンレス鋼(SUS304)
鏡面研磨
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
¥
6,300
¥
6,298
¥
4,998
アウトレット
¥
5,498
(税込)
当日出荷
残り4点です
37932264
2881VA2
ステンレス鋼(SUS304)
サテン仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
¥
5,100
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください