P&S プレートサポート2884

P&S プレートサポート2884 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。

対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379320812884ZN5亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金/クロームめっきクロムめっき
3,370
3,298
3,628(税込)
当日出荷
379320972884VA1ステンレス鋼 (SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨鏡面研磨
5,430
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
379321062884VA2ステンレス鋼 (SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/サテンサテン仕上
4,480
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする