P&S プレートサポート2885

P&S プレートサポート2885 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2885 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2885 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2885 - LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2885 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。
六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
強化ガラス棚板との部品セットもあります。

対応ガラス板厚(mm)6~10推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質/仕上
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379321942885ZN1亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金/ダルクロームめっきダルクロムめっき
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
379322032885ZN5亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金/クロームめっきクロムめっき
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
379322122885VA1ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨鏡面研磨
5,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
379322212885VA2ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/サテンサテン仕上
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37932203
2018-03-12
用途: 壁面へのガラス棚設置
株式会社ミサワホーム佐賀建設業・工事業

非常に見た目よく設置できました。取付も簡単で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37932194
2015-06-24
用途: 陳列棚

留め具(ねじ)もつけてほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする