LAMP(スガツネ工業)
P&S プレートサポート2888MS5
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。
ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
仕上
ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)
6~8
推奨ねじ径
(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
耐荷重(N)
100
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37932115
2888MS5
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください