LAMP(スガツネ工業)
P&S ポイントフィックス 4872ZN
ガラスやサインなどを固定します。
丸穴加工用です。
正面から工具穴が見えないデザインです。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
対応ガラス板厚(mm)
6~12
適合ガラス厚(mm)
6、8、10、12
内容量
1個
注意
本品のヘクサロビュラねじは、T10、T15のいずれかのサイズでの提供となります。取り付けの際、別売の専用工具とヘクサロビュラねじ回し(呼びT10、T15)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37949405
4872ZN1
亜鉛合金/ダルクロームめっき
ダルクロムめっき
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
37949414
4872ZN5
亜鉛合金/クロームめっき
クロムめっき
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください