曜日別特売

REELL トルクヒンジ PHCS型

REELL トルクヒンジ PHCS型 - LAMP(スガツネ工業)REELL トルクヒンジ PHCS型 - LAMP(スガツネ工業)REELL トルクヒンジ PHCS型 - LAMP(スガツネ工業)

屋外使用可能です。
屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格トルク(N・m[kgf・cm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37942834PHCS81-0080.78±20%(8.0±20%)
7,850
7,798
8,578(税込)
当日出荷
37942843PHCS81-0161.57±20%(16.0±20%)
7,850
7,798
8,578(税込)
当日出荷
37942852PHCS81-0202.01±20%(20.5±20%)
7,850
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37942861PHCS81-0302.79±20%(28.4±20%)
7,850
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

REELL ワンウェイトルクヒンジ PH35型 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする