LAMP(スガツネ工業)
ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK321BD
ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
全長(mm)
132
材質/仕上
特殊合金/ブロンズダーク
シリーズ
ROCKY MOUNTAINシリーズ
高さ(mm)
35
付属品
十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45
材質
特殊合金
質量(g)
約85
仕上
ブロンズダーク
ピッチP(mm)
76
取手
ハンドル
内容量
1個
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはバラツキがあります。現品をご確認後取り付けてください。
付属のねじはインチねじです。適当な長さに切断してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37925072
CK321BD
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください