ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL

ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL - LAMP(スガツネ工業)ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL - LAMP(スガツネ工業)

ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。
ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。

材質/仕上特殊合金/ブロンズライト寸法L(mm)267シリーズROCKY MOUNTAINシリーズ寸法P(mm)254付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金高さ(mm)35質量(g)約320グリップ径(Φmm)8仕上ブロンズライト取手ハンドル内容量1個
注意
一つ一つ手作りのため寸法、質量、仕上にはバラツキがあります。現品をご確認後取り付けてください。
付属のねじはインチねじです。適当な長さに切断してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37925063CK355BL
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする