曜日別特売

エッジシール

エッジシール - LAMP(スガツネ工業)エッジシール - LAMP(スガツネ工業)エッジシール - LAMP(スガツネ工業)

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。

材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200適合ガラス厚(mm)10内容量1個
注意
定尺2200 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379487141801.66.4
4,980
4,698
5,168(税込)
当日出荷
379487051800.66.4
2,760
取扱い終了
返品不可
379487321806.66.4
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする