Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスクランプ - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。

仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10内容量1個
注意
強化ガラスをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37931801ZL-2202(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)160以下(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)480以下(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)8または10
50,400
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37931817ZL-2203(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)240以下(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)640以下(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)8または10
87,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする