曜日別特売

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラスドア用丁番 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シャワーブースなどの水回りで使用できます。

付属品
十字穴付皿木ねじ4.8×32
サッシ用小ねじM5×16
六角棒スパナ
シリーズZweiLシリーズ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50kg/ペア適合ガラス厚(mm)8、10内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはガラスドア用ケースラッチとレバーハンドル~、全開時には戸当りを別途ご使用ください。
蝶番2ヶの扉取付ピッチは、約1500 mmを目安としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37940104ZL-1702
64,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする