Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ガラス棚受 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。
ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。
取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。

仕様
適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
ドリル下穴径Φ14
付属品
取付用六角棒スパナ呼び6
六角穴付ボルトM8×55
プラグM8(適用ドリル径Φ14)
材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラックシリーズZweiLシリーズ対応ガラス板厚(mm)8または10内容量1個
注意
強化ガラスをご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37931826ZL-2201-120150(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)120(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)640以下(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)8または10
56,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37931835ZL-2201-180210(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)180(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)800以下(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)8または10
54,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37931844ZL-2201-240270(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)240(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)960以下(対応ガラス寸法/2ヶ使用時)8または10
62,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする