Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 ドアノブ ZL-1503型 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

付属品
ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)
六角棒スパナ
パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類ドアノブシリーズZweiLシリーズ適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12取手ハンドル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さT(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37929141ZL-1503-IS-50--
45,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37929157ZL-1503-OS-50--
41,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37929166ZL-1503-WN-5040ステンレス鋼(SUS316)
92,450
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする