Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 引手 ZL-2503型 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。

シリーズZweiLシリーズ付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類引手仕上Zwei L仕上高さT(mm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37926612ZL-2503-961218496
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37926621ZL-2503-160185148160
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする