曜日別特売

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用

Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用 - LAMP(スガツネ工業)Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
壁付け用の戸当りです。

付属品
十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック種類戸当りシリーズZweiLシリーズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37954052ZL-1802-7272
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37954061ZL-1802-9696
36,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする