カバー

カバー - LAMP(スガツネ工業)カバー - LAMP(スガツネ工業)

シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。
ゼロポジション(閉止位置)は開閉範囲内に設定ができます。
自動閉止機能付きです。扉が閉まる約15°手前から作動します。

材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき質量(g)240仕上クロムめっき内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は約100°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
左開きでご使用の際、軸上面にねじが見えます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3794263306508-31
5,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする