LAMP(スガツネ工業)
ガラスドア用 自由丁番 壁取付用
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
約90°で扉を簡易保持します。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4.8×50
プラグ
用途
建具用
形状
通常型
材質
黄銅
種類
自由丁番
適合扉高さ(mm)
1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
開き角度(度)
180
内容量
1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら作業を行ってください。
シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用(店舗間仕切りなど)には使用できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大扉幅(mm)
仕上
材質/仕上
適合扉幅(mm)
適合ガラス厚(mm)
適合扉質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37940481
787B-8
760
クロムめっき
黄銅(真鍮)/クロームめっき
760以下
6~8
36kg/ペア以下
758
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940497
787B-10
760
クロムめっき
黄銅(真鍮)/クロームめっき
760以下
10~13
36kg/ペア以下
796
¥
19,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37940524
789B-8
800
クロムめっき
黄銅(真鍮)/クロームめっき
800以下
6~8
45kg/ペア以下
940
¥
32,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940533
789B-10
800
クロムめっき
黄銅(真鍮)/クロームめっき
800以下
10~13
45kg/ペア以下
985
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37940506
787B-8SC
760
サチライトクロムめっき
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
760以下
6~8
36kg/ペア以下
758
¥
21,300
取扱い終了
返品不可
37940515
787B-10SC
760
サチライトクロムめっき
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
760以下
10~13
36kg/ペア以下
796
¥
21,300
取扱い終了
返品不可
37940542
789B-8SC
800
サチライトクロムめっき
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
800以下
6~8
45kg/ペア以下
940
¥
27,600
取扱い終了
返品不可
37940551
789B-10SC
800
サチライトクロムめっき
黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき
800以下
10~13
45kg/ペア以下
985
¥
27,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください