ガラスドア用丁番 壁取付用

ガラスドア用丁番 壁取付用 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用丁番 壁取付用 - LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用丁番 壁取付用 - LAMP(スガツネ工業)
用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラスドア用丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)1000以下適合扉質量(kg)40kg/ペア以下適合ガラス厚(mm)8、10内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は約100°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
左開きでご使用の際、軸上面にねじが見えます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3794262406510-31768
45,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
3794258116410-31491
22,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする