曜日別特売

ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ)

ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) - LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ) - LAMP(スガツネ工業)

側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。
押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。

用途家具・ショーケース用材質黄銅形状通常型材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき種類ガラス丁番仕上クロムめっき耐荷重N(kgf)49(5)開き角度(度)180内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合ガラス厚(mm)
最大扉高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379399915500-30-0430800以下400以下4、5、6、8800
38,610
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
379400075500-30-7215400以下300以下4、5、6400
29,950
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする