ガラス扉用引手

ガラス扉用引手 - LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手 - LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス扉用の引手です。
付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。

付属品
スペーサー
ハンドルプレート
パッキン
十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)
十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)
用途ガラス扉用の引手です。材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37929421MN1158ZA150EA004150
12,950
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする