ガラス用つまみ DG-BT型

ガラス用つまみ DG-BT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型 - LAMP(スガツネ工業)ガラス用つまみ DG-BT型 - LAMP(スガツネ工業)

ガラス扉用ノブです。

付属品
PVCワッシャー(2ヶ)
PVCチューブ(1ヶ)
用途ガラス扉用のつまみです。材質黄銅種類つまみ寸法D2(mm)12対応ガラス板厚(mm)8、10、12内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37929297DG-BT30-CR黄銅(真鍮)/クロームめっき26.53223.5クロムめっき
13,660
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37929306DG-BT30-SC黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき26.53223.5サテンクロムめっき
16,430
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37929315DG-BT40-CR黄銅(真鍮)/クロームめっき34.54026クロムめっき
23,210
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
37929324DG-BT40-SC黄銅(真鍮)/サテンクロームめっき34.54026サテンクロムめっき
24,650
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする