LAMP(スガツネ工業)
キャスター DB型 プレートタイプ
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)
ポリアミド
材質(本体)
亜鉛合金
色
車輪:ブラック
仕上
本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理
ストッパー
回転ストッパー
材質(プレート)
鋼
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
38
車輪数
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37946255
DB-40P
40.5
-
58.5
130
58
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37946264
DS-40P
40.5
27
58.5
117
58
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37946273
DB-50P
50.5
27
71.5
210
70
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37946282
DS-50P
50.5
27
71.5
196
70
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください