キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用

キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)

キャッチ付のガラス用蝶番です。
取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。
丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。

付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16
側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20
ガラス取付ねじ
用途インセット扉用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)172種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)5、6、7、8最大扉幅(mm)600内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス高さ1600 mm以上は、8 mm厚のガラスを推奨します。
ガラス厚に合わせて、必ず面取加工を行ってください。
必ず戸当りを設けてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379398332660G81N
5,980
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする