キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用

キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)キャッチ付 ガラス丁番 ガラス側板(90°タイプ)、インセット扉用 - LAMP(スガツネ工業)

キャッチ付のガラス用蝶番です。
取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)
蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。

付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
ガラス取付ねじ
用途インセット扉用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)183種類ガラス丁番仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)5、6、8適合扉高さ(mm)2000以下付加機能キャッチ付適合扉幅(mm)600以下適合ガラス厚(mm)4、5、6、8最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)600内容量1個
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス厚に合わせて、必ず面取加工を行ってください。
必ず戸当りを設けてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37939842336GG51N
10,540
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする