LAMP(スガツネ工業)
コネクターシステム
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
材質
質量(g)
色
ねじ穴
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37932596
CS-465
亜鉛合金/ニッケルめっき
亜鉛合金(ZDC)
6.9
-
-
ニッケルめっき
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
37932605
CS-481
-
ポリエチレン
0.28
ホワイト
-
-
¥
14
¥
13
¥
14
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37932623
CS-447-2
鋼/有色クロメート処理
鋼
4.9
-
貫通してない形状
有色クロメート処理
¥
100
¥
96
¥
106
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37932632
CS-448
鋼/ニッケルめっき
鋼
7.2
-
-
ニッケルめっき
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37932614
CS-447-1
鋼/有色クロメート処理
鋼
4.3
-
貫通している形状
有色クロメート処理
¥
100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください