LAMP(スガツネ工業)
コネクターシステム CS-401
別売品のキャップと併用すれば、ねじ頭を隠すことができます。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
仕上
有色クロメート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37932562
CS-401-26
6.2
26
¥
75
¥
70
¥
77
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37932571
CS-401-40
8.6
40
¥
80
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
37932587
CS-401-54
11
54
¥
95
¥
93
¥
102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください