曜日別特売

ショルダースクリュー

ショルダースクリュー - LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリュー - LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリュー - LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリュー - LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリュー - LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリュー - LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリュー - LAMP(スガツネ工業)ショルダースクリュー - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255607281065-P8001箱(800個)413710(クリップ)4063A/5063
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
255607371165-P6001箱(600個)416710(クリップ)4063A/5063
15,340
13,980
15,378(税込)
当日出荷
255607465069-P5001箱(500個)425.5710(クリップ)4063A/5063
37,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
255607556165-P5001箱(500個)5.5168.311(クリップ)6063
37,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
255607646068-P2501箱(250個)5.5328.311(クリップ)6063
26,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
3793353310651個413710(クリップ)4063A/5063
20
取扱い終了
代替品有
3793354211651個416710(クリップ)4063A/5063
20
取扱い終了
代替品有
3793355150691個425.5710(クリップ)4063A/5063
70
取扱い終了
代替品有
3793356761651個5.5168.311(クリップ)6063
70
取扱い終了
代替品有
3793357660681個5.5328.311(クリップ)6063
100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
379335331065255607281065-P8001065 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560728ショルダースクリューLAMP(スガツネ工業)1箱(800個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
379335421165255607371165-P6001165 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560737ショルダースクリューLAMP(スガツネ工業)1箱(600個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
379335515069255607465069-P5005069 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560746ショルダースクリューLAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
379335676165255607556165-P5006165 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560755ショルダースクリューLAMP(スガツネ工業)1箱(500個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
379335766068255607646068-P2506068 ショルダースクリュー LAMP(スガツネ工業) 25560764ショルダースクリューLAMP(スガツネ工業)1箱(250個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37933542
2015-06-16
用途: 壁掛け棚取付

クリップとセットで購入。
カラーボックスを棚として壁に取り付ける時に使用。掛け外しができてとても便利なので、他の用途にも使ってみたく現在思案中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする