LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル I1014型
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
35
グリップ径(Φmm)
14
仕上
ヘアライン仕上
推奨ねじ
十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)
取手
ハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37924372
I1014128
192
128
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37924381
I1014192
256
192
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37924397
I1014342
406
342
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37924406
I1014492
556
492
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください